Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eufy E8213 Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eufy E8213 Schwarz, Weiß
Eufy E8213 Schwarz, Weiß
Eufy E8213 Schwarz, Weiß
Eufy E8213 Schwarz, Weiß
Eufy E8213 Schwarz, Weiß
Eufy E8213 Schwarz, Weiß
Eufy E8213 Schwarz, Weiß
Eufy E8213 Schwarz, Weiß
Eufy E8213 Schwarz, Weiß
Eufy E8213 Schwarz, Weiß
Eufy E8213 Schwarz, Weiß
Eufy E8213 Schwarz, Weiß
Eufy E8213 Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-96693805
Hersteller:
     Eufy 
Herst.-Nr.:
     E8213G11
EAN/GTIN:
     194644083892
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong
Weitere Informationen:
Kamera
Integrierte Kamera
Ja
Maximale Video-Auflösung
2560 x 1920 Pixel
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
WLAN
Ja
Leistungen
Interne Speicherkapazität
16 GB
PIR-Detektor
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB
Befestigungswinkel enthalten
Ja
Schrauben enthalten
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Beste Verwendung
Haus
Bewegungserkennung unterstützt
Ja
System zur Bewegungserkennung
Dual Motion Detection
Erkennung von Paketlieferungenn
Ja
Gesichtserkennung
Ja
Einfache Installation
Ja
Befestigungstyp
Wand
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Gewicht und Abmessungen
Klingel-Breite
53 mm
Klingel-Tiefe
28 mm
Klingel-Höhe
140 mm
Paketgewicht
850 g
Verpackungstiefe
230 mm
Verpackungsbreite
135 mm
Verpackungshöhe
210 mm
Weitere Suchbegriffe: Funktürklingel, funk gong
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 131,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,14*
€ 195,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,71*
€ 193,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,80*
€ 186,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,58*
€ 182,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,24*
€ 156,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.