Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG 32LQ631C Fernseher 81,3 cm (32 Zoll) Full HD Smart-TV WLAN Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LG 32LQ631C Fernseher 81,3 cm (32 Zoll) Full HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG 32LQ631C Fernseher 81,3 cm (32 Zoll) Full HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG 32LQ631C Fernseher 81,3 cm (32 Zoll) Full HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG 32LQ631C Fernseher 81,3 cm (32 Zoll) Full HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG 32LQ631C Fernseher 81,3 cm (32 Zoll) Full HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG 32LQ631C Fernseher 81,3 cm (32 Zoll) Full HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG 32LQ631C Fernseher 81,3 cm (32 Zoll) Full HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG 32LQ631C Fernseher 81,3 cm (32 Zoll) Full HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG 32LQ631C Fernseher 81,3 cm (32 Zoll) Full HD Smart-TV WLAN Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-96739141
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     32LQ631C
EAN/GTIN:
     8806091662897
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Weitere Informationen:
Audio
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
10 W
Eingebaute Audio-Decoder
DTS
Soundmodus
Clear Voice III
TV-Tuner
Tunertyp
Analog & Digital
Digitales Signalformatsystem
DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Common interface (CI)
Ja
HDMI-Version
1.4
Audio Return Channel (ARC)
Ja
Composite Video-Eingang
1
Optischer Audio-Digitalausgang
1
Anzahl RF Anschlüsse
2
Smart TV
Smart-TV
Ja
Installiertes Betriebssystem
Web OS
Version des Betriebsystems
WebOS22
Zeitverschiebung
Ja
Apple AirPlay 2-Unterstützung
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
33 kWh
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energiesparmodus
Ja
Energieeffizienzskala
A bis G
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
812 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
142 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
510 mm
Gewicht (mit Ständer)
4700 g
Breite (ohne Standfuß)
736 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
180 mm
Höhe (ohne Standfuß)
464 mm
Gewicht (ohne Ständer)
4650 g
Breite der Standhalterung
606 mm
Verpackungsdaten
Desktop-Ständer
Ja
Fernbedienung enthalten
Ja
Fernbedienungstyp
L-Con
Verpackungsbreite
812 mm
Verpackungstiefe
142 mm
Verpackungshöhe
510 mm
Paketgewicht
5900 g
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version
5.0
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Webbrowser
Ja
Sonstige Funktionen
HDMI
Ja
Management-Funktionen
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Anzahl OSD-Sprachen
36
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Lieferanteneigenschaften
Ursprungsland
Südkorea
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85287280
Design
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 200 mm
Leistungen
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Verbesserung des Videotexts
Ja
Videotext
2000 Seiten
Untertitelfunktion
Ja
Unterstützte Audioformate
AAC, AC3, DTS, EAC3, HE-AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X
Video Hochskalierung
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
32 Zoll
HD-Typ
Full HD
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Bildschirmtechnologie
LCD
Bildschirmform
Flach
Natives Seitenverhältnis
16:9
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp
Direct-LED BLU
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080)
Wiederholfrequenz
60 Hz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 249,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,99*
€ 345,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,00*
€ 340,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,87*
€ 331,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,90*
€ 325,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,13*
€ 296,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.