Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Technaxx Bibi&Tina Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technaxx Bibi&Tina Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Schwarz, Weiß
Technaxx Bibi&Tina Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Schwarz, Weiß
Technaxx Bibi&Tina Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Schwarz, Weiß
Technaxx Bibi&Tina Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Schwarz, Weiß
Technaxx Bibi&Tina Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Schwarz, Weiß
Technaxx Bibi&Tina Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Schwarz, Weiß
Technaxx Bibi&Tina Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Schwarz, Weiß
Technaxx Bibi&Tina Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-96750714
Hersteller:
     Technaxx
Herst.-Nr.:
     4946
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kinder-Kopfhörer
Kinderkopfhörer
Kopfhörer
Stirnband mit Kopfhörer
Weitere Informationen:
Lieferanteneigenschaften
Material
Polyester
Kopfhörer
Kopfhörer-Empfindlichkeit
85 dB
Treibereinheit
30 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Headset-Typ
Binaural
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
3,5-mm-Anschluss
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Nicht verfügbar
Weitere Suchbegriffe: kopfhörer
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.