Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KREUL 75600 Bastel- & Hobby-Farbe Acrylfarbe 20 ml 6 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KREUL 75600 Bastel- & Hobby-Farbe Acrylfarbe 20 ml 6 Stück(e)
KREUL 75600 Bastel- & Hobby-Farbe Acrylfarbe 20 ml 6 Stück(e)
KREUL 75600 Bastel- & Hobby-Farbe Acrylfarbe 20 ml 6 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE3-96789430
Hersteller:
     C.Kreul
Herst.-Nr.:
     75600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Acryl-Malkasten
Acrylfarbkasten
Acrylkasten
Acrylfarbe
Unaufgeregt und lässig. Die KREUL Acryl Mattfarben verleihen jeder Dekoration schlichte Eleganz. So robust die Farbe ist, so verlässlich ist sie in ihrer Anwendung. Unkompliziert ist das passende Wort. Sie trocknet schnell und deckt ebenmäßig. Geht es ums Grundieren, Anmalen oder als Basis zur Serviettentechnik und zum Foto Transfer, dann ist sie die beste Wahl. Ihre Cremigkeit und ihr angenehmer Geruch lassen jedes DIY-Herz höher schlagen. Das Farbenset ist ideal für Einsteiger, da es wichtige Basisfarben beinhaltet, die man zum Malen braucht. Klassisch-matte Acrylfarbe Cremig-deckend, schnelltrocknend, lichtecht Auf Wasserbasis Wasserfest, wetterfest und speichelecht Mit Wasser verdünnbar und untereinander mischbar Zum Bemalen von Holz, Papier, Karton, Styropor, Stein, durchgetrocknetem Beton, Terrakotta, Glas, Keramik, Ton, Metall, Kunststoff, Leder, selbsthärtender Modelliermasse Zur dekorativen Gestaltung und ideal als Grundierung für Foto Transfer Potch und Serviettentechnik Geeignet für den Farbauftrag mit Pinsel und Farbroller sowie zum Krakelieren Nach dem Trocknen sind die Farben überlackierbar
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Acrylfarbe
Empfohlene Altersgruppe
Universal
Geeignet für Materialien
Karton, Keramik, Beton, Glas, Leder, Metall, Papier, Kunststoff, Stein, Holz
Anwendungsmethoden
Pinsel, Farbroller
Wasserfest
Ja
Schnell trocknend
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
20 ml
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 12 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.