| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE3-96789431 Herst.-Nr.: 75601 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das KREUL Acryl Mattfarben Set Color Living bringt das lässige Feeling der Karibik nachhause. Ein paar Pinselstriche auf Accessoires – schon entstehen Akzente, die gute Laune verbreiten. Die Farbkomposition setzt sich aus strahlenden Tönen zusammen – fröhlich bunt, aber sommerlich leicht und unkompliziert. Klassisch-matte Acrylfarbe Cremig-deckend, schnelltrocknend, lichtecht Auf Wasserbasis Wasserfest, wetterfest und speichelecht Mit Wasser verdünnbar und untereinander mischbar Zum Bemalen von Holz, Papier, Karton, Styropor, Stein, durchgetrocknetem Beton, Terrakotta, Glas, Keramik, Ton, Metall, Kunststoff, Leder, selbsthärtender Modelliermasse Zur dekorativen Gestaltung und ideal als Grundierung für Foto Transfer Potch und Serviettentechnik Geeignet für den Farbauftrag mit Pinsel und Farbroller sowie zum Krakelieren Nach dem Trocknen sind die Farben überlackierbar Weitere Informationen: Technische Details | Typ | Acrylfarbe | ![](/p.gif) | Empfohlene Altersgruppe | Universal | ![](/p.gif) | Geeignet für Materialien | Karton, Keramik, Beton, Glas, Leder, Metall, Papier, Kunststoff, Stein, Holz | ![](/p.gif) | Anwendungsmethoden | Pinsel, Farbroller | ![](/p.gif) | Wasserfest | Ja | ![](/p.gif) | Schnell trocknend | Ja | ![](/p.gif) | Ursprungsland | Deutschland | Gewicht und Abmessungen | Volumen (ml) | 20 ml |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |