Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KREUL 75112 Bastel- & Hobby-Farbe Farbe auf Wasserbasis 150 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KREUL 75112 Bastel- & Hobby-Farbe Farbe auf Wasserbasis 150 ml
KREUL 75112 Bastel- & Hobby-Farbe Farbe auf Wasserbasis 150 ml
KREUL 75112 Bastel- & Hobby-Farbe Farbe auf Wasserbasis 150 ml
KREUL 75112 Bastel- & Hobby-Farbe Farbe auf Wasserbasis 150 ml
Artikel-Nr.:
     CIDE3-96789454
Hersteller:
     C.Kreul
Herst.-Nr.:
     75112
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kreidefarbe
kreul kreidefarbe
kreidefarbe
Zarte Erinnerungen und die Sehnsucht nach perfekter Unvollkommenheit. Mit KREUL Chalky Kreidefarben werden neue Dinge alt und alte Dinge... Alte Dinge bekommen einen neuen Anstrich und erzählen ihre eigene Farbgeschichte. Die nordisch-kühlen Töne schmiegen sich sanft an und schaffen eine angenehme Atmosphäre. Abgeschmirgelt lassen sie den Farbton der Grundierung hervorscheinen, der den Reiz des Unvollkommenen erzählt. Ein Hauch Glamour mit den KREUL Acryl Metallicfarben und ein edler Charakter ziert das Haus. Sanft-matte Kreidefarbe Cremig-deckend, schnelltrocknend, lichtecht Auf Wasserbasis Wasserfest, wetterfest und speichelecht Zum Bemalen von Holz, Papier, Karton, Styropor, Stein, durchgetrocknetem Beton, Terrakotta, Glas (nicht kratzfest), Keramik, Ton, Metall, Kunststoff, selbsthärtender Modelliermasse. Zur dekorativen Gestaltung und ideal als Grundierung für KREUL Foto Transfer Potch und Serviettentechnik Geeignet für den Farbauftrag mit Pinsel und Farbroller und für Farbtechniken wie Schablonieren und Krakelieren
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Farbe auf Wasserbasis
Farbe des Anstrichs
Weiß
Empfohlene Altersgruppe
Universal
Geeignet für Materialien
Karton, Keramik, Beton, Glas, Metall, Papier, Kunststoff, Stein, Holz
Anwendungsmethoden
Pinsel, Farbroller
Wasserfest
Ja
Schnell trocknend
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
150 ml
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
C.Kreul
4000798116972
ab € 7,99*
Sonstiges
C.Kreul
4000798117047
ab € 7,99*
Sonstiges
C.Kreul
4000798117061
ab € 7,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.