| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE3-96789455 Herst.-Nr.: 75313 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zarte Erinnerungen und die Sehnsucht nach perfekter Unvollkommenheit. Mit KREUL Chalky Kreidefarben werden neue Dinge alt und alte Dinge... Alte Dinge bekommen einen neuen Anstrich und erzählen ihre eigene Farbgeschichte. Die nordisch-kühlen Töne schmiegen sich sanft an und schaffen eine angenehme Atmosphäre. Abgeschmirgelt lassen sie den Farbton der Grundierung hervorscheinen, der den Reiz des Unvollkommenen erzählt. Ein Hauch Glamour mit den KREUL Acryl Metallicfarben und ein edler Charakter ziert das Haus. Sanft-matte Kreidefarbe Cremig-deckend, schnelltrocknend, lichtecht Auf Wasserbasis Wasserfest, wetterfest und speichelecht Zum Bemalen von Holz, Papier, Karton, Styropor, Stein, durchgetrocknetem Beton, Terrakotta, Glas (nicht kratzfest), Keramik, Ton, Metall, Kunststoff, selbsthärtender Modelliermasse. Zur dekorativen Gestaltung und ideal als Grundierung für KREUL Foto Transfer Potch und Serviettentechnik Geeignet für den Farbauftrag mit Pinsel und Farbroller und für Farbtechniken wie Schablonieren und Krakelieren Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Volumen (ml) | 150 ml | Merkmale | Typ | Farbe auf Wasserbasis | ![](/p.gif) | Farbe des Anstrichs | Weiß | ![](/p.gif) | Empfohlene Altersgruppe | Universal | ![](/p.gif) | Schnell trocknend | Ja | ![](/p.gif) | Geeignet für Materialien | Karton, Keramik, Beton, Glas, Metall, Papier, Kunststoff, Stein, Holz | ![](/p.gif) | Wasserfest | Ja | ![](/p.gif) | Anwendungsmethoden | Pinsel, Farbroller | ![](/p.gif) | Ursprungsland | Deutschland |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |