| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE3-96789467 Herst.-Nr.: 99461 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Silbern schimmern Dekoelemente, ziehen Blicke auf sich und schaffen ein Wohnambiente mit einem gewissen Etwas. Mit KREUL Silber Bronze lassen sich Bilderrahmen, Schalen und vieles mehr zu edlen Objekten verzieren. Der luxuriöse Touch entsteht durch den behutsamen Auftrag von Flüssigbronze – eine Technik, die in der Restauration von Liebhaberstücken traditionell angewandt wird. Kreative gestalten mit KREUL Silber Bronze einfach selbst silberne Eyecatcher für die Wohnung. Der Metallpigmentlack in der Farbe Silber wird mit dem Pinsel aufgetragen und schafft brillante Bronzeeffekte. So entstehen Einzelstücke ohne großen Aufwand, aber mit viel Sinn für Ästhetik. Hochglänzender Metallpigmentlack für brillante Bronzeeffekte, auf Kunstharzbasis Deckend, lichtbeständig Zum dekorativen Gestalten von Holz, Leinwand, Karton, Stein, Keramik, Metall und vielen Kunststoffen Für den Innenbereich Nicht geeignet für mechanisch beanspruchte Objekte Untergrund muss sauber, trocken, fett- und rostfrei sein Bei saugenden Untergründen empfiehlt sich eine Grundierung mit KREUL Acryl Mattfarbe Farbe gut aufrühren Mit Synthetikpinsel auftragen Nur einmalig aufstreichen Staubtrocken nach ca. 30 Minuten, durchgetrocknet nach ca. 12 Std. Pinselreinigung mit Terpentinersatz Nicht überlackierbar Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Volumen (ml) | 50 ml | Merkmale | Empfohlene Altersgruppe | Universal | ![](/p.gif) | Geeignet für Materialien | Karton, Keramik, Metall, Stein, Holz | ![](/p.gif) | Wasserfest | Ja | ![](/p.gif) | Anwendungsmethoden | Pinsel | ![](/p.gif) | Ursprungsland | Deutschland |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |