| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE3-96789476 Herst.-Nr.: 23050 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Langeweile war gestern. Jetzt wird’s fröhlich-bunt: Fingerfarben garniert mit lustigen und metallisch-schimmernden Funkel-Fingerfarben in Diamanten-Blau und Drachen-Silber ergeben viel gute Laune und echten Farbspaß. Die sechs Fingerfarben im Miniformat wecken die kreative Abenteuerlust der kleinen Glückskinder. Und zaubern ein Lächeln in Mamas und Papas Gesicht. Das Mini-Set mit MUCKI Fingerfarben ist eine liebevolle Geschenkidee zum Mitbringen. Kleine Künstler ab 2 Jahren können MUCKI Fingerfarben damit kennenlernen und probieren. Leuchtkräftige Farben auf Wasserbasis für Kinder ab zwei Jahren Gute Deckkraft Cremig-pastose Konsistenz für die optimale Anwendung mit Fingern und Händen Auch mit Pinsel, Schwamm oder Spachtel vermalbar Für Papier, Pappe, Keilrahmen, Glas, Holz, Fliesen, Spiegel, Stein Gut auswaschbar ab 30 °C Bemalte Fensterscheiben, Fliesen o.ä. sind mit lauwarmem Seifenwasser leicht zu reinigen Bitterstoffe schützen vor ungewolltem Verzehr Dermatologisch getestet Parabenfrei, glutenfrei, laktosefrei, vegan Weitere Informationen: Technische Details | Typ | Farbe auf Wasserbasis | ![](/p.gif) | Empfohlene Altersgruppe | Universal | ![](/p.gif) | Geeignet für Materialien | Karton, Keramik, Glas, Papier, Stein, Holz | ![](/p.gif) | Anwendungsmethoden | Pinsel | ![](/p.gif) | Nachhaltigkeitszertifikate | Gut für Veganer | ![](/p.gif) | Enthält nicht | Gluten, Paraben | ![](/p.gif) | Ursprungsland | Deutschland | Gewicht und Abmessungen | Volumen (ml) | 50 ml |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |