Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KREUL 29102 Bastel- & Hobby-Farbe Farbe auf Wasserbasis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KREUL 29102 Bastel- & Hobby-Farbe Farbe auf Wasserbasis
KREUL 29102 Bastel- & Hobby-Farbe Farbe auf Wasserbasis
KREUL 29102 Bastel- & Hobby-Farbe Farbe auf Wasserbasis
Artikel-Nr.:
     CIDE3-96789486
Hersteller:
     C.Kreul
Herst.-Nr.:
     29102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Finger-Farbe
Fingerfarbe
Fingermalfarbe
fingerfarbe weiß
Ob zum Sammeln oder Schenken - Die MUCKI FarbenSpielKisten sind lustig, lehrreich und farbstark. Schweinchen Rosa erhält ihre Farbe, der Elefant Elli entsteht mit Daumen und Zeigefinger; Siggi, der Fisch braucht die Struktur von Schuppen und Raupe Rudi wächst durch Auftupfen mit Fingern. Spielerisch lernen Kinder Farben zu mischen, ihre Hände und Finger gezielt zu platzieren und Mengenverhältnisse einzuschätzen. Pädagogen empfehlen die MUCKI FarbenSpielKisten, die Feinmotorik, Konzentration und Hand-Auge-Koordination trainieren. Gleichzeitig wird die künstlerische und sprachliche Kreativität gefördert und die Fantasie der Kinder angeregt. Sets, die Kindern Spaß machen und sie gleichzeitig multisensorisch fördern. Ein gemeinsames Erlebnis für Groß und Klein: Wie malt man die Schuppen von Siggi Schuppe am besten? Wie wird die Mähne von Willi Wuschel richtig schön wuschelig? Mit diesem Set lernen Kinder spielerisch, wie sie mit einfachen Malwerkzeugen die Oberflächen (Fell, Stacheln, Schuppen etc.) verschiedener Tiere darstellen können MUCKI FarbenSpielKiste wird von Pädagogen empfohlen, da das Ausmalen der Motive mit einfachen Malwerkzeugen Feinmotorik und Hand-Auge-Koordinationneben schult. In besonderem Maße werden die künstlerische und die sprachliche Kreativität gefördert und die Fantasie der Kinder angeregt MUCKI Fingerfarbe auf Wasserbasis Gut auswaschbar ab 30 °C Dermatologisch getestet Parabenfrei, glutenfrei, laktosefrei, vegan Beiliegende bebilderte Anleitung im Ideenheft zeigt Schritt für Schritt wie es geht und die Tiere, u.a. Siggi Schuppe, Willi Wuschel, werden vorgestellt Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren Entspricht den Anforderungen der aktuell gültigen Europäischen Spielzeugrichtlinie
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Farbe auf Wasserbasis
Empfohlene Altersgruppe
Universal
Nachhaltigkeitszertifikate
Gut für Veganer
Enthält nicht
Gluten, Paraben
Ursprungsland
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: finger farbe, kreul fingerfarbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.