Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KREUL 73613 Bastel- & Hobby-Farbe 20 ml 6 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KREUL 73613 Bastel- & Hobby-Farbe 20 ml 6 Stück(e)
KREUL 73613 Bastel- & Hobby-Farbe 20 ml 6 Stück(e)
KREUL 73613 Bastel- & Hobby-Farbe 20 ml 6 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE3-96789495
Hersteller:
     C.Kreul
Herst.-Nr.:
     73613
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Effektfarben
Marmorier-Farben
Marmorierfarben
marmorierfarben 20 ml
Der Marmor-Look ist als Trend in der Mode, im Dekobereich und in der Wohnraumgestaltung deutlich zu erkennen. Lifestyle-Blogger, Skater und Surfer stehen auf die zufälligen Musterungen, die das Design einzigartig machen – nicht nur zu Ostern, wenn die Eier farbenfroh getaucht werden. Marmorieren mit KREUL Magic Marble Marmorierfarben kann jeder und die coolen Effekte verleihen jedem Deko-Objekt eine individuelle Note. Ob Postkarten, Schubladenfronten, Keramikbecher, Teelichtgläser, Korkuntersetzer oder Holzboxen, immer wenn es darum geht ein ungewöhnliches Muster herzustellen, bietet das Marmorieren ungeahnte Möglichkeiten. Das Chalky Living Set ist ideal for Kreative, die zarte, pudrig sanfte Farbtöne lieben. Matt auftrocknende Marmorierfarben für zufällige Musterungen und einzigartige, sanfte Farbeffekte Nordisch-kühle Farbtöne mit Kreide-Optik Zum Tauchmarmorieren von Postkarten, Pappbecher, Korkuntersetzer, Holzboxen und Kunststoffeiern Für die Gestaltung von Holz, Kunststoff, Papier, Metall, Steingut, Terrakotta, Glas, Styropor Hervorragende Farbbrillanz und Leuchtkraft Praktisches 20 ml-Glas: Die kleine Öffnung mit Tropfeinsatz ermöglicht leichtes und genaues Arbeiten Kurze Trocknungszeit Für stylische Farbeffekte kombinieren Kreative maximal 3 Farbtöne pro Tauchgang Die marmorierte Oberfläche wirkt wie bedruckt und verbindet sich ebenmäßig mit dem Untergrund So geht’s: 1. Leitungswasser in einen Eimer füllen. KREUL Marmorierfarbe gut aufschütteln und nah an der Wasseroberfläche aufträufeln. 2. Mit einem Holzstäbchen Schlierenmuster ziehen – bitte zügig arbeiten 3. Den Gegenstand langsam in das Wasser eintauchen, bis die Farbe sich über die gesamte Fläche gelegt hat. Dann die auf der Wasseroberfläche verbliebene Farbe zum Rand pusten, damit sie sich beim Herausziehen nicht noch einmal auf die marmorierte Fläche legt. 4. Vor dem nächsten Tauchgang werden die Farbreste auf der Wasseroberfläche mit Papier, das man nicht mehr braucht, abgeschöpft.
Weitere Informationen:
Technische Details
Empfohlene Altersgruppe
Universal
Geeignet für Materialien
Keramik, Glas, Metall, Papier, Kunststoff, Holz
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
20 ml
Weitere Suchbegriffe: marmorierfarben, marmorierfarben kreul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.