Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KREUL 73219 Bastel- & Hobby-Farbe 20 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KREUL 73219 Bastel- & Hobby-Farbe 20 ml
KREUL 73219 Bastel- & Hobby-Farbe 20 ml
KREUL 73219 Bastel- & Hobby-Farbe 20 ml
Artikel-Nr.:
     CIDE3-96789499
Hersteller:
     C.Kreul
Herst.-Nr.:
     73219
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Marmorier-Farben
Marmorierfarben
marmorierfarbe silber
marmorierfarben
Der Marmor-Look ist als Trend in der Mode, im Dekobereich und in der Wohnraumgestaltung deutlich zu erkennen. Lifestyle-Blogger, Skater und Surfer stehen auf die zufälligen Musterungen, die das Design einzigartig machen – nicht nur zu Ostern, wenn die Eier farbenfroh getaucht werden. Marmorieren mit KREUL Magic Marble Marmorierfarben kann jeder und die coolen Effekte verleihen jedem Deko-Objekt eine individuelle Note. Ob Postkarten, Schubladenfronten, Keramikbecher, Teelichtgläser, Korkuntersetzer oder Holzboxen, immer wenn es darum geht ein ungewöhnliches Muster herzustellen, bietet das Marmorieren ungeahnte Möglichkeiten. Farbbrillante Marmorierfarbe mit Metallic-Effekt für zufällige Musterungen und einzigartige Farbeffekte Zum Tauchmarmorieren von Postkarten, Pappbecher, Korkuntersetzer, Holzboxen und Kunststoffeiern Für die Gestaltung von Holz, Kunststoff, Papier, Metall, Steingut, Terrakotta, Glas, Styropor Hervorragende Farbbrillanz und Leuchtkraft Praktisches 20 ml-Glas: Die kleine Öffnung mit Tropfeinsatz ermöglicht leichtes und genaues Arbeiten Kurze Trocknungszeit Für stylische Farbeffekte kombinieren Kreative maximal 3 Farbtöne pro Tauchgang Die marmorierte Oberfläche wirkt wie bedruckt und verbindet sich ebenmäßig mit dem Untergrund So geht’s: 1. Leitungswasser in einen Eimer füllen. KREUL Marmorierfarbe gut aufschütteln und nah an der Wasseroberfläche aufträufeln. 2. Mit einem Holzstäbchen Schlierenmuster ziehen – bitte zügig arbeiten 3. Den Gegenstand langsam in das Wasser eintauchen, bis die Farbe sich über die gesamte Fläche gelegt hat. Dann die auf der Wasseroberfläche verbliebene Farbe zum Rand pusten, damit sie sich beim Herausziehen nicht noch einmal auf die marmorierte Fläche legt. 4. Vor dem nächsten Tauchgang werden die Farbreste auf der Wasseroberfläche mit Papier, das man nicht mehr braucht, abgeschöpft.
Weitere Informationen:
Technische Details
Empfohlene Altersgruppe
Universal
Geeignet für Materialien
Keramik, Glas, Metall, Papier, Kunststoff, Holz
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
20 ml
Weitere Suchbegriffe: marmorierfarben 20 ml
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,54*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 18 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
C.Kreul
73220
ab € 1,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.