Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KREUL 24500 Bastel- & Hobby-Farbe Farbe auf Wasserbasis 150 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KREUL 24500 Bastel- & Hobby-Farbe Farbe auf Wasserbasis 150 ml
KREUL 24500 Bastel- & Hobby-Farbe Farbe auf Wasserbasis 150 ml
KREUL 24500 Bastel- & Hobby-Farbe Farbe auf Wasserbasis 150 ml
KREUL 24500 Bastel- & Hobby-Farbe Farbe auf Wasserbasis 150 ml
Artikel-Nr.:
     CIDE3-96789505
Hersteller:
     C.Kreul
Herst.-Nr.:
     24500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Finger-Farbe
Fingerfarbe
Fingermalfarbe
Leuchtfarben
Das klingt nach Lichterzauber, nach wunderschönen Glühwürmchenlichtern und geheimen Botschaften, die man nur im Dunkeln entschlüsseln kann. Mit Farbe im Dunkeln zaubern. Das macht richtig viel Spaß! Kleine Farbexperten, die sich gerne von bezaubernden Leuchteffekten im Dunkeln faszinieren lassen, greifen zur MUCKI Kinder-Nachtleuchtfarbe. Die Farbe lässt sich mit Pinsel und Spachtel schön auftragen und ist so für jüngere und ältere Kinder spannend und interessant. Durch ihre cremig-pastose Konsistenz ist sie ebenfalls hervorragend zum Schablonieren geeignet und trocknet mit einer glatten Oberfläche auf. Sollte ein Klecks Farbe daneben gehen, ist das nicht schlimm: MUCKI Kinder-Nachtleuchtfarbe ist leicht von der Haut abwaschbar und lässt sich aus Textilien ab 30 °C gut auswaschen. Nachtleuchtende Kindereffektfarbe Cremig-pastose Konsistenz Auf Wasserbasis Nachtleuchteffekt durch satten Farbauftrag Zum Bemalen von Papier, Karton, Keilrahmen, Holz, Stein, Terrakotta, Modelliermasse, Glas u.a. Leicht von den Händen abwaschbar Feucht abwischbar von glatten, nichtsaugenden Oberflächen Gut auswaschbar aus Textilien ab 30 °C Lässt sich mit Pinsel und Spachtel auftragen Ideal zum Schablonieren Bitterstoffe schützen vor ungewolltem Verzehr Dermatologisch getestet Parabenfrei, glutenfrei, laktosefrei, vegan Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren Entspricht den Anforderungen der aktuell gültigen Europäischen Spielzeugrichtlinie
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Farbe auf Wasserbasis
Empfohlene Altersgruppe
Universal
Geeignet für Materialien
Karton, Keramik, Glas, Papier, Stein, Holz
Anwendungsmethoden
Pinsel
Nachhaltigkeitszertifikate
Gut für Veganer
Enthält nicht
Gluten, Paraben
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
150 ml
Weitere Suchbegriffe: kreul fingerfarbe, finger farbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 8 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 16 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.