Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KREUL 24410 Bastel- & Hobby-Farbe Farbe auf Wasserbasis 29 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KREUL 24410 Bastel- & Hobby-Farbe Farbe auf Wasserbasis 29 ml
KREUL 24410 Bastel- & Hobby-Farbe Farbe auf Wasserbasis 29 ml
KREUL 24410 Bastel- & Hobby-Farbe Farbe auf Wasserbasis 29 ml
KREUL 24410 Bastel- & Hobby-Farbe Farbe auf Wasserbasis 29 ml
KREUL 24410 Bastel- & Hobby-Farbe Farbe auf Wasserbasis 29 ml
KREUL 24410 Bastel- & Hobby-Farbe Farbe auf Wasserbasis 29 ml
Artikel-Nr.:
     CIDE3-96789506
Hersteller:
     C.Kreul
Herst.-Nr.:
     24410
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fensterfarben
Fenstermalfarben
Window Color Farben
window color farben kreul
Kinderaugen fangen an zu glänzen, sobald sich knalliges Pink mit saftigem Gelb verbindet. MUCKI Window Color lässt Kinder in die faszinierende Welt der Fensterbildfarben eintauchen und ist dabei sicher und alltagstauglich – Jeder Klecks ist auswaschbar! Die glasklaren Farben bringen nicht nur Spaß, wenn die leuchtenden Bilder fertig am Fenster erstrahlen, sondern bereits beim Malen und beim Experimentieren mit der Farbe. Meerestiere, Märchenfiguren oder Phantasiegestalten – Die Farben regen an und verführen zu zauberhaften Geschichten. Erste auswaschbare Fenstermalfarbe zum Spielen und Experimentieren für Kinder Auf Wasserbasis Glasklar, mit glatter Oberfläche Gelartige Konsistenz für besonders leichte Vermalbarkeit mit dem Pen Handliche Stiftform mit feiner Malspitze Farbe gut auswaschbar ab 30 °C Leicht entfernbar Motive haften am Fenster eine Woche bis zu mehreren Monaten Dermatologisch getestet Parabenfrei, glutenfrei, laktosefrei, vegan MUCKI Window Color Stabile Folien sind separat erhältlich und können nach jedem Malen wiederverwendet werden. Nur wenn MUCKI Window Color auf der MUCKI Window Color Stabilen Folie verwendet wird, entsteht eine besonders glatte Oberfläche, durch die die Bilder nach dem Trocknen gut am Fenster haften. Farbbrillanz, Leuchtkraft und glasklare Optik kommen dann zur Geltung. So gehts: Konturenfarbe auf MUCKI Window Color Stabile Folie auftragen und ca. 2 Stunden trocknen lassen. Motiv bis an den Rand der Kontur mit MUCKI Window Color füllen und ca. 12 Stunden trocknen lassen. Motiv vorsichtig abziehen und auf die Fensterscheibe kleben. Nicht geeignet für Kinder unter drei Jahren Entspricht den Anforderungen der aktuell gültigen Europäischen Spielzeugrichtlinie
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Farbe auf Wasserbasis
Empfohlene Altersgruppe
Universal
Nachhaltigkeitszertifikate
Gut für Veganer
Enthält nicht
Gluten, Paraben
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
29 ml
Weitere Suchbegriffe: fensterfarben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,31*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
C.Kreul
24402
ab € 1,31*
Sonstiges
C.Kreul
24403
ab € 1,31*
Sonstiges
C.Kreul
24404
ab € 1,31*
Sonstiges
C.Kreul
24405
ab € 1,31*
Sonstiges
C.Kreul
24411
ab € 1,31*
Sonstiges
C.Kreul
24413
ab € 1,29*
Sonstiges
C.Kreul
24416
ab € 1,31*
Sonstiges
C.Kreul
24412
ab € 1,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.