| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE3-96789507 Herst.-Nr.: 49440 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Koralle, Eukalyptus, Ozean und Kieselstein – Die vier ressourcenschonenden Farben des KREUL Nature Sets sind von der Natur inspiriert, harmonieren miteinander und leisten einen besonderen Beitrag für die Zukunft: Für jedes zweite verkaufte Set wird ein Baum gepflanzt. Ressourcenschonende DIY-Farben Ob in Ihrer Rezeptur oder Verpackung: Mit der KREUL Nature leisten wir einen wertvollen Beitrag für eine verantwortungsvolle Zukunft: Die Rezeptur besteht zu 84% aus nachhaltigen Rohstoffen natürlichen Ursprungs; Das Glas besteht zu 27 % aus Altglas und ist zu 100 % recycelbar; Die Kartonage des Sets besteht zu 94 % aus Recyclingmaterial und wird klimaneutral hergestellt; Direkt aus dem Gelben Sack. Der Schraubverschluss besteht zu 85 % aus Altplastik; Das Etikett besteht zu 30 % aus Recyclingfasern; Made in Germany. Die Farbe wird fair und sicher in Deutschland hergestellt; Zwei KREUL Nature Sets – ein Baum. Für jedes zweite verkaufte Set wird ein Baum gepflanzt. Auf Wasserbasis Matt, Cremig, schnelltrocknend, lichtecht Zum Gestalten von Papier, Karton, durchgetrocknetem Beton und Ton sowie von Deko-Accessoires und Fundstücken aus der Natur wie Holz, Steine, Nussschalen und Muscheln Zur Verbesserung der Abriebfestigkeit und zum Schutz für Deko-Objekte mit KREUL Überzugslack überlackieren Wir empfehlen KREUL Nature Pinsel (Borste, Nr. 49461 und Synthetics, Nr. 49464) Weitere Informationen: Technische Details | Typ | Farbe auf Wasserbasis | ![](/p.gif) | Empfohlene Altersgruppe | Universal | ![](/p.gif) | Geeignet für Materialien | Karton, Keramik, Beton, Glas, Papier, Kunststoff, Stein, Holz | ![](/p.gif) | Anwendungsmethoden | Pinsel | ![](/p.gif) | Ursprungsland | Deutschland | Gewicht und Abmessungen | Volumen (ml) | 50 ml |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |