Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KREUL 43100 Bastel- & Hobby-Farbe Farbe auf Wasserbasis 20 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KREUL 43100 Bastel- & Hobby-Farbe Farbe auf Wasserbasis 20 ml
KREUL 43100 Bastel- & Hobby-Farbe Farbe auf Wasserbasis 20 ml
KREUL 43100 Bastel- & Hobby-Farbe Farbe auf Wasserbasis 20 ml
Artikel-Nr.:
     CIDE3-96789526
Hersteller:
     C.Kreul
Herst.-Nr.:
     43100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Malkreide
Malkreiden
Straßenkreide
Straßenmalkreide
Wer sagt denn, dass Kunstwerke immer nur auf Papier gehören? Die neue Leinwand für coole Kids ist vor dem Haus! Denn hier ist der Platz unendlich. Vorhang auf für die KREUL Streety Straßenmalfarbe, die intensiv leuchtet und mit dem Pinsel auf den Asphalt aufgetragen wird. Coole Werke auf dem eintönigen Grau, aber nicht für die Ewigkeit. Mit Wasser löst sich die satte Farbe im Nu wieder ab. Was der Regen nicht schafft, erledigt der Gartenschlauch. Selbstverständlich ist die Kreide ohne bedenkliche Inhaltsstoffe. Denn zeitgemäße Kinder-Kunst soll Spaß machen und nachhaltig sein - auch wenn sie vergänglich ist.
Abwaschbare Flüssigkreide zum Malen auf Asphalt- und Pflasterflächen
Auf Wasserbasis
Mit dem Pinsel oder Farbroller auftragen
Schnelltrocknend
Kann mit Wasser und Bürste wieder entfernt werden
Nicht auf Naturpflastersteinen anwenden. Ein Vortest wird empfohlen
Nicht auf öffentlichen Wegen und Straßen malen
Ab 30 °C aus den meisten Textilien auswaschbar
Dermatologisch getestet
Ohne Parabene, vegan
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
20 ml
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Gut für Veganer
Enthält nicht
Paraben
Merkmale
Typ
Farbe auf Wasserbasis
Empfohlene Altersgruppe
Universal
Schnell trocknend
Ja
Geeignet für Materialien
Stein
Anwendungsmethoden
Pinsel, Farbroller
Ursprungsland
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: malkreide
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 8 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.