Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KREUL 42844 Bastel- & Hobby-Farbe Farbe auf Wasserbasis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KREUL 42844 Bastel- & Hobby-Farbe Farbe auf Wasserbasis
KREUL 42844 Bastel- & Hobby-Farbe Farbe auf Wasserbasis
KREUL 42844 Bastel- & Hobby-Farbe Farbe auf Wasserbasis
Artikel-Nr.:
     CIDE3-96789533
Hersteller:
     C.Kreul
Herst.-Nr.:
     42844
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fensterfarben
Fenstermalfarben
Window Color Farben
fensterfarben
Kleine Prinzessinnen lieben das KREUL Window Color Set Glitzerwelt und tauchen mit Meerjungfrauen und schimmernden Einhörnern in zauberhafte Fantasiewelten ab. Das Komplettset von KREUL Window Color ist ideal für alle kleinen und großen Kreativen, die sofort loslegen wollen. Denn es enthält alles, was man braucht, um leuchtend bunte Fensterbilder selbst anzufertigen: Fenstermalfarben, Folien, Motivvorlagen und einen Glitzer-Streuer zum Dekorieren. Die selbstgemachten Bilder können zu Hause auf glatte Oberflächen wie Glas, Spiegel, Folie und Fliesen geklebt werden. Und das Beste: Die Sticker lassen sich einfach rückstandslos wieder abziehen und neu dekorieren.
Brillante Fenstermalfarbe in der handlichen Flasche mit feiner langer Malspitze
Besonderer Glamoureffekt: Silberglitzer vorsichtig in die noch nasse Farbe streuen
Auf Wasserbasis
Die getrocknete Farbe hat eine leichte Struktur
Geeignet für glatte Untergründe wie Glas, Spiegel, Fliesen und Folie
Farbtöne sind untereinander mischbar
Schöne Marmoriereffekte entstehen, wenn die noch nassen Farben mit einem Holzstäbchen (z.B. Zahnstocher) ineinander gezogen werden.
Entspricht den Anforderungen der aktuell gültigen Europäischen Spielzeugrichtlinie
So gehts: KREUL Window Color Konturenfarbe auf Spezialfolie aufmalen und ca. 2 Stunden trocknen lassen. Anschließend das Motiv mit KREUL Window Color ausmalen und 24 Stunden trocknen lassen. Das Motiv von der Folie abziehen und auf das Fenster kleben.
Zum Auffrischen der Haftkraft bei mehrmaliger Verwendung kann das Motiv leicht angefeuchtet werden
Fensterbilder lassen sich einfach rückstandslos wieder abziehen und neu dekorieren
Die feste, stabile Folie eignet sich besonders gut für Mobiles: Das gewünschte Motiv auf der Folie trocknen lassen und anschließend mit der Folie ausschneiden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Farbe auf Wasserbasis
Empfohlene Altersgruppe
Universal
Geeignet für Materialien
Glas, Holz
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Packung (ab € 25,59* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,80*
€ 42,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,91*
€ 41,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
ab 6 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,27*
€ 37,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.