Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KREUL 40151 Bastel- & Hobby-Farbe Farbe auf Wasserbasis


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KREUL 40151 Bastel- & Hobby-Farbe Farbe auf Wasserbasis
KREUL 40151 Bastel- & Hobby-Farbe Farbe auf Wasserbasis
KREUL 40151 Bastel- & Hobby-Farbe Farbe auf Wasserbasis
Artikel-Nr.:
     505-57600363
Hersteller:
     C.Kreul
Herst.-Nr.:
     40151
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fensterfarben
Fenstermalfarben
Window Color Farben
window color farben schwarz
Der KREUL Window Color Powerpack ist ideal für kleine und große Kreative, die zauberhaft leuchtende Fensterbilder lieben. Mit dem Komplettset können alle sofort loslegen, denn es enthält alles, was man braucht, um leuchtend bunte Fensterbilder selbst anzufertigen: Extra viele Fenstermalfarben, Spezialfolie, Stabile Folie, Metallfeindüse und Motivvorlagen. Die selbstgemachten Bilder können zu Hause auf glatte Oberflächen wie Glas, Spiegel, Folie und Fliesen geklebt werden. Und das Beste: Die Sticker lassen sich einfach rückstandslos wieder abziehen und neu dekorieren. Brillante Fenstermalfarben zur Gestaltung von glatten Untergründen wie Glas, Spiegel, Fliesen und Folie Im praktischen, transparenten Eimer, der ideal zum Aufbewahren der Farben und Werkzeuge geeignet ist Auf Wasserbasis Farbtöne sind untereinander mischbar Schöne Marmoriereffekte entstehen, wenn die noch nassen Farben mit einem Holzstäbchen (z.B. Zahnstocher) ineinander gezogen werden Entspricht den Anforderungen der aktuell gültigen Europäischen Spielzeugrichtlinie So gehts: KREUL Window Color Konturenfarbe auf Spezialfolie aufmalen und ca. 2 Stunden trocknen lassen. Anschließend das Motiv mit KREUL Window Color ausmalen und 24 Stunden trocknen lassen. Das Motiv von der Folie abziehen und auf das Fenster kleben. Die feste, stabile Folie eignet sich besonders gut für Mobiles: Das gewünschte Motiv auf der Folie trocknen lassen und anschließend mit der Folie ausschneiden. Zum Auffrischen der Haftkraft bei mehrmaliger Verwendung kann das Motiv leicht angefeuchtet werden Fensterbilder lassen sich einfach rückstandslos wieder abziehen und neu dekorieren
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Farbe auf Wasserbasis
Empfohlene Altersgruppe
Universal
Geeignet für Materialien
Glas, Holz
Ursprungsland
Deutschland
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
pro Stück
€ 5,50*
ab € 24,14*
€ 33,76*
3 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 1,95*
ab € 27,31*
€ 36,97*
7 Tage
59
pro Paket
€ 6,99*
ab € 38,25*
€ 51,03*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,76*
€ 40,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 6 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
1 Stück enthält 1 Packung (ab € 24,14* pro Packung)
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.