Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KREUL 42752 Bastel- & Hobby-Farbe Farbe auf Wasserbasis


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KREUL 42752 Bastel- & Hobby-Farbe Farbe auf Wasserbasis
KREUL 42752 Bastel- & Hobby-Farbe Farbe auf Wasserbasis
KREUL 42752 Bastel- & Hobby-Farbe Farbe auf Wasserbasis
Artikel-Nr.:
     505-57600312
Hersteller:
     C.Kreul
Herst.-Nr.:
     42752
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fensterfarben
Fenstermalfarben
Window Color Farben
Holz-Schmuckelemente
Das KREUL Window Color Set mit extra viel Farbe begeistert Mädchen und Jungen mit lustigen Wiesenfreunden wie Schmetterling, Kuh, Schaf & Co. und viel Inhalt für extra großen Malspaß. Das Komplettset von KREUL Window Color ist ideal für alle kleinen und großen Kreativen, die sofort loslegen wollen. Denn es enthält alles, was man braucht, um leuchtend bunte Fensterbilder selbst anzufertigen: Fenstermalfarben, Folien, Motivvorlagen und Glasperlen zum Dekorieren. Die selbstgemachten Bilder können zu Hause auf glatte Oberflächen wie Glas, Spiegel, Folie und Fliesen geklebt werden. Und das Beste: Die Sticker lassen sich einfach rückstandslos wieder abziehen und neu dekorieren. Brillante Fenstermalfarbe in der handlichen Flasche mit feiner langer Malspitze Inklusive Nachtleuchtfarbe für strahlende Sterne oder lustige Leuchtbilder in der Nacht Auf Wasserbasis Die getrocknete Farbe hat eine leichte Struktur Besonders dekorativer Effekt: Glasperlen vorsichtig in die noch nasse Farbe streuen Geeignet für glatte Untergründe wie Glas, Spiegel, Fliesen und Folie Farbtöne sind untereinander mischbar Schöne Marmoriereffekte entstehen, wenn die noch nassen Farben mit einem Holzstäbchen (z.B. Zahnstocher) ineinander gezogen werden. Entspricht den Anforderungen der aktuell gültigen Europäischen Spielzeugrichtlinie So gehts: KREUL Window Color Konturenfarbe auf Spezialfolie aufmalen und ca. 2 Stunden trocknen lassen. Anschließend das Motiv mit KREUL Window Color ausmalen und 24 Stunden trocknen lassen. Das Motiv von der Folie abziehen und auf das Fenster kleben. Zum Auffrischen der Haftkraft bei mehrmaliger Verwendung kann das Motiv leicht angefeuchtet werden Fensterbilder lassen sich einfach rückstandslos wieder abziehen und neu dekorieren Die feste, stabile Folie eignet sich besonders gut für Mobiles: Das gewünschte Motiv auf der Folie trocknen lassen und anschließend mit der Folie ausschneiden.
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Farbe auf Wasserbasis
Empfohlene Altersgruppe
Universal
Geeignet für Materialien
Glas, Holz
Ursprungsland
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Holzschmuckelemente, fensterfarben
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
pro Stück
€ 5,50*
ab € 21,47*
€ 30,14*
3 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 1,95*
ab € 36,00*
€ 47,83*
10 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,99*
ab € 44,76*
€ 59,27*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
ab 4 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
ab 6 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 8 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
1 Stück enthält 1 Packung (ab € 21,47* pro Packung)
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.