Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 50600 66 m Allzweck-Klebeband Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Grün


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
TESA 50600 66 m Allzweck-Klebeband Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Grün
TESA 50600 66 m Allzweck-Klebeband Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE3-96792553
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     50600-00000-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Allzweck-Klebeband
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Grün
Geeignet für Materialien
Keramik, Glas, Kunststoff
Geeignet für Oberflächen vom Typ
weich
Selbstklebend
Ja
Klebetyp
Silicone-based
Hinterlässt keine Rückstände
Ja
Adhäsion (Stahl)
4 N/cm
Verlängerung
110 %
Temperaturbeständigkeit
220 °C
Von Hand abreißbar
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Zugfestigkeit
75 N/mm2
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
66 m
Breite
25 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,10* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 9,10*
€ 10,83
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 8,97*
€ 10,67
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 8,74*
€ 10,40
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 8,31*
€ 9,89
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 8,25*
€ 9,82
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 7,89*
€ 9,39
pro Rolle
ab 72 Rollen
€ 7,47*
€ 8,89
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 5,95*
€ 7,08
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.