Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herlitz 50039081 Etui Weiches Federmäppchen Kunstleder (PU) Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Herlitz 50039081 Etui Weiches Federmäppchen Kunstleder (PU) Blau
Herlitz 50039081 Etui Weiches Federmäppchen Kunstleder (PU) Blau
Herlitz 50039081 Etui Weiches Federmäppchen Kunstleder (PU) Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-96803761
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     50039081
EAN/GTIN:
     4008110287782
Suchbegriffe:
Faulenzerrolle
Federmäppchen
Schlamperetui
Schlampermäppchen
Weitere Informationen:
Technische Details
Etui-Typ
Weiches Federmäppchen
Material
Kunstleder (PU)
Produktfarbe
Blau
Färbung
Monochromatisch
Verschlussart
Reißverschluss
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
40 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,71*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.