Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herlitz 50038992 Etui Weiches Federmäppchen Polyester Blau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Herlitz 50038992 Etui Weiches Federmäppchen Polyester Blau, Weiß
Herlitz 50038992 Etui Weiches Federmäppchen Polyester Blau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-96803763
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     50038992
EAN/GTIN:
     4008110287492
Suchbegriffe:
Faulenzerrolle
Federmäppchen
Schlamperetui
Schlampermäppchen
Weitere Informationen:
Technische Details
Etui-Typ
Weiches Federmäppchen
Material
Polyester
Produktfarbe
Blau, Weiß
Färbung
Abbildung
Verschlussart
Reißverschluss
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Themenwelt
Animals Tiger
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
95 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.