Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herlitz 50038985 Etui Weiches Federmäppchen Polyester Blau, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Herlitz 50038985 Etui Weiches Federmäppchen Polyester Blau, Grün
Herlitz 50038985 Etui Weiches Federmäppchen Polyester Blau, Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE3-96803766
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     50038985
EAN/GTIN:
     4008110287485
Suchbegriffe:
Faulenzerrolle
Federmäppchen
Schlamperetui
Schlampermäppchen
Weitere Informationen:
Technische Details
Etui-Typ
Weiches Federmäppchen
Material
Polyester
Produktfarbe
Blau, Grün
Färbung
Abbildung
Verschlussart
Reißverschluss
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Themenwelt
Animals Tiger
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
95 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,65*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.