Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herlitz GREENline Weiches Federmäppchen Polyester Braun, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Herlitz GREENline Weiches Federmäppchen Polyester Braun, Grün
Herlitz GREENline Weiches Federmäppchen Polyester Braun, Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE3-96803767
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     50039166
EAN/GTIN:
     4008110287867
Suchbegriffe:
Faulenzerrolle
Federmäppchen
Schlamperetui
Schlampermäppchen
Weitere Informationen:
Technische Details
Etui-Typ
Weiches Federmäppchen
Material
Polyester
Produktfarbe
Braun, Grün
Färbung
Monochromatisch
Verschlussart
Reißverschluss
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
65 mm
Höhe
75 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.