Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herlitz 50039173 Etui Weiches Federmäppchen Baumwolle, Kunstleder (PU) Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Herlitz 50039173 Etui Weiches Federmäppchen Baumwolle, Kunstleder (PU) Schwarz, Weiß
Herlitz 50039173 Etui Weiches Federmäppchen Baumwolle, Kunstleder (PU) Schwarz, Weiß
Herlitz 50039173 Etui Weiches Federmäppchen Baumwolle, Kunstleder (PU) Schwarz, Weiß
Herlitz 50039173 Etui Weiches Federmäppchen Baumwolle, Kunstleder (PU) Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-96803773
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     50039173
EAN/GTIN:
     4008110287874
Suchbegriffe:
Faulenzerrolle
Federmäppchen
Schlamperetui
Schlampermäppchen
Weitere Informationen:
Technische Details
Etui-Typ
Weiches Federmäppchen
Material
Baumwolle, Kunstleder (PU)
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Färbung
Muster
Verschlussart
Reißverschluss
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
100 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,26*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.