Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herlitz 50039036 Etui Weiches Federmäppchen Polyester Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Herlitz 50039036 Etui Weiches Federmäppchen Polyester Pink
Herlitz 50039036 Etui Weiches Federmäppchen Polyester Pink
Artikel-Nr.:
     CIDE3-96803783
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     50039036
EAN/GTIN:
     4008110287737
Suchbegriffe:
Faulenzerrolle
Federmäppchen
Schlamperetui
Schlampermäppchen
Weitere Informationen:
Technische Details
Etui-Typ
Weiches Federmäppchen
Material
Polyester
Produktfarbe
Pink
Färbung
Monochromatisch
Verschlussart
Reißverschluss
Empfohlenes Geschlecht
Mädchen
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
55 mm
Höhe
110 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,92*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.