Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herlitz 50038978 Etui Weiches Federmäppchen Polyester Grau, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Herlitz 50038978 Etui Weiches Federmäppchen Polyester Grau, Gelb
Herlitz 50038978 Etui Weiches Federmäppchen Polyester Grau, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE3-96803787
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     50038978
EAN/GTIN:
     4008110287478
Suchbegriffe:
Faulenzerrolle
Federmäppchen
Schlamperetui
Schlampermäppchen
Weitere Informationen:
Technische Details
Etui-Typ
Weiches Federmäppchen
Material
Polyester
Produktfarbe
Grau, Gelb
Färbung
Abbildung
Verschlussart
Reißverschluss
Innentasche
Ja
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Themenwelt
Animals Koala
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
95 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,67*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.