Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herlitz GREENline Weiches Federmäppchen Polyester Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Herlitz GREENline Weiches Federmäppchen Polyester Blau
Herlitz GREENline Weiches Federmäppchen Polyester Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-96803793
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     50039159
EAN/GTIN:
     4008110287850
Suchbegriffe:
Faulenzerrolle
Federmäppchen
Schlamperetui
Schlampermäppchen
Weitere Informationen:
Technische Details
Etui-Typ
Weiches Federmäppchen
Material
Polyester
Produktfarbe
Blau
Färbung
Monochromatisch
Verschlussart
Reißverschluss
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
65 mm
Höhe
75 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,53*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 4 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.