Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herlitz 50038954 Etui Weiches Federmäppchen Polyester Blau, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Herlitz 50038954 Etui Weiches Federmäppchen Polyester Blau, Grün
Herlitz 50038954 Etui Weiches Federmäppchen Polyester Blau, Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE3-96803810
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     50038954
EAN/GTIN:
     4008110287454
Suchbegriffe:
Faulenzerrolle
Federmäppchen
Schlamperetui
Schlampermäppchen
Weitere Informationen:
Technische Details
Etui-Typ
Weiches Federmäppchen
Material
Polyester
Produktfarbe
Blau, Grün
Färbung
Abbildung
Verschlussart
Reißverschluss
Innentasche
Ja
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Themenwelt
Animals Tiger
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
215 mm
Tiefe
95 mm
Höhe
60 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.