Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Creality 3D CR-200B 3D-Drucker Fused Deposition Modeling (FDM)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Creality 3D CR-200B 3D-Drucker Fused Deposition Modeling (FDM)
Creality 3D CR-200B 3D-Drucker Fused Deposition Modeling (FDM)
Artikel-Nr.:
     CIDE3-96814384
Hersteller:
     Creality 3D
Herst.-Nr.:
     CR-200B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3D-Drucker
Prototypen Drucker
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
Weitere Informationen:
Drucken
Druckmaterial
ABS, Polyacticsäure (PLA)
Schichtstärke (min.)
0.1 mm
Schichtstärke (max.)
0.4 mm
Drucktechnologie
Fused Deposition Modeling (FDM)
Maximale Druckgröße (BxTxH)
200 x 200 x 200 mm
Anzahl der Druckköpfe
1
Düsenbreite
0.4 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
411 mm
Tiefe
435 mm
Höhe
503 mm
Leistungen
Sichtfenster
Ja
Eingebautes Display
Ja
Produktfarbe
Grau, Weiß
Beheizte Druckplattform
Ja
Maximale Druckplattformtemperatur
100 °C
Maximale Temperatur der Extruderspitze
260 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
533 mm
Verpackungstiefe
499 mm
Verpackungshöhe
605 mm
Energie
AC Eingangsspannung
115 - 235 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
24 A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 222,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,38*
€ 307,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,05*
€ 303,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,40*
€ 295,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,46*
€ 290,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,86*
€ 265,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.