Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

URSUS 28320099F Malvorlage &- buch Bilder-Set zum Ausmalen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
URSUS 28320099F Malvorlage &- buch Bilder-Set zum Ausmalen
URSUS 28320099F Malvorlage &- buch Bilder-Set zum Ausmalen
URSUS 28320099F Malvorlage &- buch Bilder-Set zum Ausmalen
URSUS 28320099F Malvorlage &- buch Bilder-Set zum Ausmalen
URSUS 28320099F Malvorlage &- buch Bilder-Set zum Ausmalen
URSUS 28320099F Malvorlage &- buch Bilder-Set zum Ausmalen
URSUS 28320099F Malvorlage &- buch Bilder-Set zum Ausmalen
URSUS 28320099F Malvorlage &- buch Bilder-Set zum Ausmalen
URSUS 28320099F Malvorlage &- buch Bilder-Set zum Ausmalen
URSUS 28320099F Malvorlage &- buch Bilder-Set zum Ausmalen
URSUS 28320099F Malvorlage &- buch Bilder-Set zum Ausmalen
URSUS 28320099F Malvorlage &- buch Bilder-Set zum Ausmalen
URSUS 28320099F Malvorlage &- buch Bilder-Set zum Ausmalen
Artikel-Nr.:
     CIDE3-96815504
Hersteller:
     Format Werk
Herst.-Nr.:
     28320099F
EAN/GTIN:
     4008525244516
Suchbegriffe:
Ausmalbilder
Malbuch
Malvorlage
Malvorlagenheft
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Bilder-Set zum Ausmalen
Anzahl Teile
100 Stück(e)
Anzahl der Seiten
100 Seiten
Bildermenge
100
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Vorgedruckte Konturen
Ja
Weitere Suchbegriffe: malvorlagenbuch, ausmalbilder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Blätter (ab € 0,1069* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,59*
€ 20,93
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,32*
€ 20,61
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,73*
€ 18,72
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,17*
€ 16,86
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,61*
€ 16,20
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 13,18*
€ 15,68
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,69*
€ 12,72
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.