Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Fitu Crane Base


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Fitu Crane Base
SLV Fitu Crane Base
SLV Fitu Crane Base
SLV Fitu Crane Base
SLV Fitu Crane Base
SLV Fitu Crane Base
SLV Fitu Crane Base
SLV Fitu Crane Base
SLV Fitu Crane Base
SLV Fitu Crane Base
SLV Fitu Crane Base
SLV Fitu Crane Base
SLV Fitu Crane Base
SLV Fitu Crane Base
SLV Fitu Crane Base
Artikel-Nr.:
     CIDE3-96869677
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1004682
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistungen
Typ
Basiseinheit
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Markenkompatibilität
Slowenisch
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Befestigungstyp
Wand
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
511 g
Breite
100 mm
Höhe
100 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,22*
€ 43,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,66*
€ 42,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,47*
€ 39,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.