Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV NUMINOS CL DALI L Deckenbeleuchtung LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV NUMINOS CL DALI L Deckenbeleuchtung LED
SLV NUMINOS CL DALI L Deckenbeleuchtung LED
SLV NUMINOS CL DALI L Deckenbeleuchtung LED
SLV NUMINOS CL DALI L Deckenbeleuchtung LED
Artikel-Nr.:
     CIDE3-96881695
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1004624
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Zylinder
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Schutzart
I
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
2715 lm
Strahlungswinkel
60 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Beleuchtungseffizienz
96.96 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Höhe
213 mm
Gewicht
1030 g
Durchmesser
100 mm
Energie
Energiequelle
AC
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
28 kWh
Leistung
28 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsspannung
220-240 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,48*
€ 132,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,56*
€ 131,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,68*
€ 125,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,74*
€ 121,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,48*
€ 105,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1004314
ab € 65,63*
Ähnlich
SLV
1004320
ab € 65,60*
Ähnlich
SLV
1004322
ab € 65,70*
Ähnlich
SLV
1004315
ab € 65,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.