Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEGA 84911 Außenbeleuchtung Außen-Bodenbeleuchtung LED 20,4 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BEGA 84911 Außenbeleuchtung Außen-Bodenbeleuchtung LED 20,4 W
BEGA 84911 Außenbeleuchtung Außen-Bodenbeleuchtung LED 20,4 W
BEGA 84911 Außenbeleuchtung Außen-Bodenbeleuchtung LED 20,4 W
BEGA 84911 Außenbeleuchtung Außen-Bodenbeleuchtung LED 20,4 W
Artikel-Nr.:
     CIDE3-96892013
Hersteller:
     BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
     84911
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Außen-Bodeneinbauleuchte
Außen-Bodeneinbaustrahler
Außenbodeneinbauleuchte
Außenbodeneinbaustrahler
Überrollbare Bodeneinbauleuchten mit hohen Lichtleistungen für den Einbau in befestigte Bodenflächen im Innen- und Außenbereich. Diese neue Leuchtenserie führt eine Baureihe fort, die wir seit mehr als 30 Jahren fertigen. Wissen, jahrzehntelange Erfahrung und ständige Lernbereitschaft bestimmen unser tägliches Handeln bei der Entwicklung neuer Produkte. So ist auch die Neukonstruktion dieser Leuchten das Resultat unserer ständigen Forschung, ausgiebiger Tests und des Einsatzes bester Materialien und Technologien für diesen Anwendungsbereich.

Unsere patentierten Reflektoren (Europäisches Patent EP 3098504) ermöglichen die perfekte Lichtlenkung durch intensive Bündelung des Lichts bei höchstem Sehkomfort.

Besonders geeignet sind diese Leuchten für Bereiche mit hoher Beanspruchung. Sie stehen mit ihrem Einbaugehäuse aus hochkorrosionsfestem Aluminium auf einem Fundament und können eine Druckbelastung von 5000 kg aufnehmen.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Einschaltstrom
5 A
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
170 mm
Gewicht
71500 g
Design
Typ
Außen-Bodenbeleuchtung
Produktfarbe
Edelstahl
Gehäusematerial
Aluminium-Guss
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Geeignet für den Außenbereich
Pfad, Straße
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK10
Befestigungstyp
Bodenmontage
Glasfarbe
Weiß
Schutzfunktion
Staubresistent, Wasserdicht
Ergonomie
Kabellänge
1.8 m
Sonstige Funktionen
Wetterfestigkeit
Ja
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
20.4 W
Farbtemperatur
4000 K
Lichtleistung
821 lm
Beleuchtungseffizienz
41.7 lm/W
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.030,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.153,55*
€ 1.372,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.148,32*
€ 1.366,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.075,76*
€ 1.280,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.051,27*
€ 1.251,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.030,81*
€ 1.226,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.