Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Artemide A010300 Tischleuchte 9 W LED Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artemide A010300 Tischleuchte 9 W LED Aluminium
Artemide A010300 Tischleuchte 9 W LED Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE3-96894333
Hersteller:
     Artemide
Herst.-Nr.:
     A010300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
730 mm
Höhe (min)
370 mm
Design
Produktfarbe
Aluminium
Material
Aluminium, Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
III
Designer
Michele De Lucchi, Giancarlo Fassina
Kollektion
Design Collection
Leistungen
Geeignet für Licht Typ
Ausrichtung
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Lampenleistung
9 W
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
3000 K
Spannung
24 V
Lichtleistung
491 lm
Beleuchtungseffizienz
54.52 lm/W
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsrate
370 - 730 mm
Dimmbar
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 181,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,04*
€ 267,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,17*
€ 266,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,03*
€ 251,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,32*
€ 243,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,80*
€ 216,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.