Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alphacool 13048 Computerkühlsystemteil/-zubehör Rückenplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alphacool 13048 Computerkühlsystemteil/-zubehör Rückenplatte
Alphacool 13048 Computerkühlsystemteil/-zubehör Rückenplatte
Alphacool 13048 Computerkühlsystemteil/-zubehör Rückenplatte
Alphacool 13048 Computerkühlsystemteil/-zubehör Rückenplatte
Alphacool 13048 Computerkühlsystemteil/-zubehör Rückenplatte
Alphacool 13048 Computerkühlsystemteil/-zubehör Rückenplatte
Alphacool 13048 Computerkühlsystemteil/-zubehör Rückenplatte
Artikel-Nr.:
     CIDE3-96922697
Hersteller:
     Alphacool
Herst.-Nr.:
     13048
EAN/GTIN:
     4250197130486
Suchbegriffe:
Flüssigkühlsystemarmatur
Wasserkühlung Armaturen
wasserkühlung armaturen
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Rückenplatte
Material
Acryl, Kupfer
Verbindender Thread
1/4 "
Netzstecker
3-polig
Maximale Betriebstemperatur
60 °C
Maximaler Betriebsdruck
0.8 bar
Energie
RGB-Spannung
5 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
260 mm
Tiefe
107.25 mm
Höhe
13.3 mm
Gewicht
718 g
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,23*
€ 81,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,42*
€ 76,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,75*
€ 69,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,45*
€ 62,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.