Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO Turcona-B Deckenbeleuchtung LED 31,5 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO Turcona-B Deckenbeleuchtung LED 31,5 W
EGLO Turcona-B Deckenbeleuchtung LED 31,5 W
Artikel-Nr.:
     CIDE3-96923990
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     99845
EAN/GTIN:
     9002759998455
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Leuchtmittel nach Energieeffizienzklassen
E
Design
Produktfarbe
Weiß
Form
Quadratisch
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff, Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
31.5 W
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
4350 lm
Gewicht und Abmessungen
Breite
587 mm
Höhe
70 mm
Gewicht
2450 g
Länge (mm)
587 mm
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,09*
€ 192,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,60*
€ 189,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,27*
€ 181,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,90*
€ 173,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,79*
€ 153,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.