Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO Redcliffe Tischleuchte E27 40 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO Redcliffe Tischleuchte E27 40 W Schwarz
EGLO Redcliffe Tischleuchte E27 40 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-96924092
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     43536
EAN/GTIN:
     9002759435363
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Die Tischleuchte REDCLIFFE besteht aus einem langen, schwarzen Streckgitter-Zylinder. Durch das Gitter entstehen faszinierende Licht- und Schattenspiele, sobald die Leuchte eingeschaltet wird. Die Tischlampe im angesagten Industrial-Look rundet moderne Einrichtungen hervorragend ab und lässt sich über einen Schalter am Kabel bequem Ein- und Ausschalten. Sie bietet eine stimmungsvolle Beleuchtung für jeden Raum – egal ob im Schlafzimmer auf dem Nachttisch, im Wohnzimmer, Esszimmer oder im Flur auf dem Sideboard. Das abgebildete Filament-Leuchtmittel ist nicht im Lieferumfang enthalten. Geeignet ist die Leuchte insbesondere für längliche Leuchtmittelformen mit E27-Sockel.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
380 mm
Durchmesser
120 mm
Gewicht
670 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stahl
Empfohlene Platzierung
Esszimmer, Flur, Wohnzimmer
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220-240 V
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Lampenleistung
40 W
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Position des Ein-/Ausschalters
Draht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,94*
€ 83,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,45*
€ 79,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,93*
€ 76,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,44*
€ 74,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,22*
€ 62,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.