Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO Marinello Deckenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 25 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO Marinello Deckenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 25 W
EGLO Marinello Deckenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 25 W
Artikel-Nr.:
     CIDE3-96924176
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     99793
EAN/GTIN:
     9002759997939
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Die LED Deckenleuchte MARINELLO 1 ist aus einer Pinienholz-Platte mit vier geraden, im Rauten-Design angeordneten LED Profilen aus schwarzem Metall gefertigt. Die integrierten LEDs unter den Abdeckungen aus weißem Kunststoff spenden angenehmes warmweißes Licht und sind nicht zu sehen. Dank des minimalistischen und natürlichen Looks bietet sie eine moderne Beleuchtung für jeden Raum – egal ob in der Küche, im Wohnzimmer, Schlafzimmer, Flur oder Esszimmer.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Braun, Weiß
Form
andere
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff, Stahl, Holz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Anzahl an Lampen
4 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
5 W
Gesamtleistung
25 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
2960 lm
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
880 g
Länge (mm)
500 mm
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,32*
€ 112,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,16*
€ 110,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,95*
€ 107,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,11*
€ 102,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,37*
€ 87,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.