Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO Fueva-Z Intelligente Deckenbeleuchtung ZigBee 19,5 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO Fueva-Z Intelligente Deckenbeleuchtung ZigBee 19,5 W
EGLO Fueva-Z Intelligente Deckenbeleuchtung ZigBee 19,5 W
Artikel-Nr.:
     CIDE3-96932361
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     98845
EAN/GTIN:
     9002759988456
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Bad-Deckenleuchte
Baddeckenleuchte
Die LED Aufbauleuchte FUEVA-Z aus dem Smart Home Sortiment connect.Z mit einem Durchmesser von 285 mm ist aus Aluminium in der Farbe Nickel-Matt gefertigt. Durch ihre sehr geringe Aufbauhöhe von nur 28 mm fügt sie sich in nahzu jeden Wohntrend ein. Dank des Spritzwasserschutzes (IP44) ist ein bedenkenloser Einsatz im Badezimmer möglich. Die integrierten LEDs spenden angenehmes Licht ganz nach Ihren Wünschen und sind dank des weißen Kunststoff-Diffusors nicht zu sehen. Sie haben die Wahl zwischen warmweißem, neutralweißem und kaltweißem Licht. Die Steuerung der Leuchte erfolgt via kostenloser App (AwoX Home Control) und ermöglicht Ihnen den Zugriff auf weitere Komfortfunktionen wie Dimmen, Timer, Anwesenheitssimulation und vielen mehr. Die Ansteuerung der Leuchte erfolgt über Bluetooth sowie ZigBee 3.0 und ermöglicht zudem die Steuerung über kompatible Sprachassistenten. Zusätzlich lässt sich die smarte Aufbaulampe auch über die separat erhältliche Fernbedienung steuern. Das zeitlose Design der Leuchte ermöglicht den Einsatz in jedem Raum – egal ob im Bad, in der Küche, im Wohnzimmer, Schlafzimmer, Flur oder Esszimmer. Durch die geringe Aufbauhöhe kann die Deckenleuchte ebenso problemlos als Wandleuchte eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220-240 V
Sonstige Funktionen
Zigbee Lichtverbindung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Höhe
28 mm
Gewicht
770 g
Durchmesser
285 mm
Merkmale
Typ
Intelligente Deckenbeleuchtung
Schnittstelle
ZigBee
Produktfarbe
Nickel, Weiß
Leuchtmitteltyp
LED
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff
Lichtfarbe
Kaltweiße, Neutralweiß, Warmweiß
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Lichtleistung
2500 lm
Lampenleistung
19.5 W
Empfohlene Platzierung
Badezimmer, Schlafzimmer, Esszimmer, Küche, Wohnzimmer, Büro
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Dimmbar
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
II
Befestigungstyp
vertieft
Kompatible Leuchtmittel nach Energieeffizienzklassen
E
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,69*
€ 59,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,99*
€ 58,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,33*
€ 55,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,86*
€ 53,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,65*
€ 51,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,49*
€ 43,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.