Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharkoon V1000 RGB Micro Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sharkoon V1000 RGB Micro Tower Schwarz
Sharkoon V1000 RGB Micro Tower Schwarz
Sharkoon V1000 RGB Micro Tower Schwarz
Sharkoon V1000 RGB Micro Tower Schwarz
Sharkoon V1000 RGB Micro Tower Schwarz
Sharkoon V1000 RGB Micro Tower Schwarz
Sharkoon V1000 RGB Micro Tower Schwarz
Sharkoon V1000 RGB Micro Tower Schwarz
Sharkoon V1000 RGB Micro Tower Schwarz
Sharkoon V1000 RGB Micro Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-96975588
Hersteller:
     Sharkoon
Herst.-Nr.:
     4044951035052
EAN/GTIN:
     4044951035052
Suchbegriffe:
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
PC Gehäuse
Das V1000 ist zurück, und es zeigt sich im neuen, RGB-beleuchteten Gewand: Vorinstalliert sind im V1000 RGB jeweils zwei 120-Millimeter-RGB-LED-Lüfter hinter der Mesh-Front und einer auf der Hinterseite. Der integrierte Netzteiltunnel an der Unterseite lässt Kabel verschwinden und sorgt für ein aufgeräumtes Inneres. Im Innern des Micro-ATX-Gehäuses findet sich Platz für besonders große Komponenten wie beispielsweise eine Grafikkarte mit bis zu 40 cm Länge. Optimale Lüfterlösungen. In Front und Rückseite des V1000 RGB sind bereits drei 120-mm-RGB-LED-Lüfter verbaut, währenddessen sich auf der Oberseite Platz für bis zu drei 120-Millimeter-Lüfter oder zwei 140-mm-Lüfter bietet. Durch herausnehmbare Staubfilter auf Ober-, Vorder-, und Unterseite sind die Komponenten gut geschützt und das Gehäuse bleibt sauber. Der kleine Allrounder. Das V1000 RGB bietet für jeden etwas. Das gläserne Seitenteil bietet eine gelungene Präsentation insbesondere beleuchteter Komponenten. Es eignet sich sowohl für Office als auch für Gaming oder kann als kompakte Multimedia-Station genutzt werden. Für RGB-Fans ist aber ebenfalls gesorgt: Mittels einer am Mainboard integrierten RGB-Steuerung mit einer Pinbelegung von 5V-D-G oder 5V-D-coded-G lässt sich das Gehäuse in den verschiedensten Farben erleuchten. Vielfältige Möglichkeiten für Laufwerke. In der Front des V1000 RGB befindet sich eine entfernbare 5,25-Zoll-Laufwerkshalterung. Mittels der beiliegenden 5,25-Zoll-Frontblende mit 3,5-Zoll-Öffnung kann auch ein externes 3,5-Zoll-Laufwerk eingebaut werden. Im Festplattenkäfig finden zwei 3,5-Zoll- oder zwei 2,5-Zoll-Festplatten Platz. Zwei weitere 2,5-Zoll-Festplatten können hinter dem Mainboardtray untergebracht werden. Viel Platz auch für große Komponenten. Doch nicht nur zahlreiche Laufwerke finden ausreichend Raum im V1000 RGB. Obwohl das Gehäuse sehr kompakt ist, kann zum Beispiel ein Radiator in der Front verbaut werden, oder Grafikkarten mit einer maximalen Länge von 40 Zentimeter. Ein CPU-Kühler mit einer maximalen Höhe von ca. 15,8 Zentimeter findet ebenfalls Platz in diesem Micro-ATX-Gehäuse. Ordnung muss sein. Der Tunnel an der Gehäuseunterseite des V1000 RGB ermöglicht den diskreten Einbau eines Netzteils inklusive Verkabelung. Netzteile mit einer maximalen Länge von bis zu 24 Zentimeter können bequem neben dem dort installierten Festplattenkäfig untergebracht werden, der sich durch praktische Langlöcher flexibel verschieben lässt. Zahlreiche Kabeldurchlässe im Gehäuseinneren sorgen dafür, dass auch die restliche Verkabelung sauber hinter dem Mainboardtray verschwinden kann.
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Micro Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
2
Anzahl der 5,25
1
Anzahl der 2,5
6
Anzahl der Erweiterungsslots
4
Seitenfenster
Ja
Geeignet für
Gaming
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Beleuchtungsort
Taschenlüfter
Gehärtete(s) Glaspaneel(e)
Ja
Anti-Staubfilter
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
158 mm
Max Grafikkarten-Länge
400 mm
Maximum PSU Länge
240 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
450 mm
Höhe
402 mm
Gewicht
5850 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
2x 120 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
2
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
3
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120 mm
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
240 mm
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
84733080
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5,5.25 Zoll
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,73*
€ 91,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,95*
€ 90,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,30*
€ 81,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,45*
€ 77,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,99*
€ 70,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.