Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CHAIN 896 P Signalkabel Schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX CHAIN 896 P Signalkabel Schwarz
Lapp ÖLFLEX CHAIN 896 P Signalkabel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-96979216
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1023246
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PUR-Baustellen-Anschlussleitung
Polyurethanleitung
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kabelmaterial
Kupfer
Isolationsmaterial
Polypropylen
Kabeldurchmesser
13.7 mm
Kupferindex
192 kg/km
Kabelgewicht
316 kg/km
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
5
Kerngröße
4 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-50 - 90 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-40 - 90 °C
Zertifizierung
CE, UKCA, CSA, RU, VDE, C_RU, EAC, Fire
Anzahl
1
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 11,36*
€ 13,52
pro Meter
ab 2 Meter
€ 11,20*
€ 13,33
pro Meter
ab 5 Meter
€ 10,77*
€ 12,82
pro Meter
ab 10 Meter
€ 10,35*
€ 12,32
pro Meter
ab 20 Meter
€ 9,94*
€ 11,83
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 7,99*
€ 9,51
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.