Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 Grau 1000 m Nein


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 Grau 1000 m Nein
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 Grau 1000 m Nein
Artikel-Nr.:
     CIDE3-97163222
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     00101073/1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungshülsen
Leiterbezeichnungshülse
Leitermarkierer
Schlauchleitung
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-5 - 70 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA, VDE
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Energie
Eingangsspannung
450/750 V
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Kabellänge
1000 m
Anschluss 1
Nein
Kabelbrandklasse
Eca
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Leiterquerschnitt
6 mm²
Anzahl der Kabeladern
5
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
15.6 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,957*
  
Preis gilt ab 10.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Meter
€ 6,227*
€ 7,41013
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 6,187*
€ 7,36253
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 6,027*
€ 7,17213
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 5,957*
€ 7,08883
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.