Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Bezeichnungsmaterial
>
Leitermarkierer
>
Artikel
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 Gelb 50 m Nein
Menge:
Meter
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE3-97164766
Hersteller:
Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
0010086/50
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungshülsen
Leiterbezeichnungshülse
Leitermarkierer
Schlauchleitung
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-5 - 70 °C
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, EAC, UKCA
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Energie
Eingangsspannung
450/750 V
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Kabellänge
50 m
Anschluss 1
Nein
Kabelbrandklasse
Eca
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
Stromkabel
Weitere Suchbegriffe:
Schaltleitung
,
Steuerkabel
,
Steuerleitung
,
schaltleitung 2 adrig
,
schlauchleitung
,
lapp kabel steuerkabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,76*
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,36*
€ 4,00
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,77*
€ 3,30
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,64*
€ 3,14
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,36*
€ 2,81
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,17*
€ 2,58
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,76*
€ 2,09
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KNIPEX 12 40 200 Selbsteinstellende Abisolierzange 200 mm
Knipex
12 40 200
ab € 39,69*
Zubehör
KNIPEX 12 42 195 MultiStrip 10 Automatische Abisolierzange 195 mm
Knipex
12 42 195
ab € 51,95*
Zubehör
KNIPEX 16 20 16 SB Abmantelungswerkzeug mit Schleppklinge schlagfestes Kunststoffgehäuse 130 mm
Knipex
16 20 16 SB
ab € 13,22*
Zubehör
KNIPEX 16 20 165 SB Abmantelungswerkzeug mit Schleppklinge schlagfestes Kunststoffgehäuse 165 mm
Knipex
16 20 165 SB
ab € 13,89*
Zubehör
Cimco 12 0100 Kabelschneider
Cimco
12 0100
ab € 32,71*
Zubehör
Cimco Duocut 120108 Kabelschere 10 mm
Cimco
120108
ab € 18,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen