| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-97173943 Herst.-Nr.: 11158 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Vorbild: Elektrolokomotive Baureihe 120 der Widmer Railservices AG (WRS), 3x 2-achsige Kesselwagen der VTG. Modell: Fahrgestell der Lokomotive aus Metalldruckguss, mfx-DCC-Decoder, 5-poliger Motor mit Schwungmasse. Spitzensignal mit der Fahrtrichtung wechselnd, 4 Achsen angetrieben, Haftreifen. Wagen mit Kinematik für Kurzkupplung. Mit Schaltnetzteil und ein Minitrix Power Control Stick (kabelloses Infrarot-Steuergerät). Gleisoval mit gebogenen Gleisen im Radius 2 (Außenabmessungen: ca. 119 x 47 cm). Empfohlene Plattengröße: 130 x 55 cm. Für den Aufbau inklusive den Gleisergänzungen H1 und H2 empfehlen wir eine Plattengröße von 150 x 60 cm. Gesamtlänge über Puffer 285 mm. Erweiterbar mit dem gesamten Minitrix-Gleisprogramm. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Eisenbahn- & Zugmodell | | Material | Metall | | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 15 Jahr(e) | | Beleuchtung | Ja | | Mit Ton | Ja | | Typ | Model railway/train |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |