Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Royal Canin Indoor Long Hair Katzen-Trockenfutter 400 g Adult Geflügel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Royal Canin Indoor Long Hair Katzen-Trockenfutter 400 g Adult Geflügel
Royal Canin Indoor Long Hair Katzen-Trockenfutter 400 g Adult Geflügel
Artikel-Nr.:
     CIDE3-97192202
Hersteller:
     ROYAL CANIN Tiernahrung
Herst.-Nr.:
     3182550739344
EAN/GTIN:
     3182550739344
Suchbegriffe:
Katzen-Futter
Katzen-Nahrung
Katzenfutter
Katzennahrung
Weitere Informationen:
Merkmale
Haustier-Altersstufe
Adult
Geschmack Tiernahrung
Geflügel
Gewicht
400 g
Katzenrasse
jede Rasse
Haustierspezifische Bedürfnisse
Haut und Fell
Enthält Vitamine
Vitamin A, Vitamin D3
Auswirkungen auf die Gesundheit
Haut & Haarkleid
Tiernahrungszusammensetzung
Dehydrated poultry protein, maize, rice, vegetable protein isolate*, wheat, animal fats, hydrolysed animal proteins, wheat flour, vegetable fibres, soya oil, beet pulp, minerals, yeasts and parts thereof, fish oil, fructo-oligo-saccharides, psyllium husks and seeds (0,5%), borage oil.
Lieferumfang
Anzahl
1
Nährwertangaben
Protein
30 %
Rohfasern
4.1 %
Rohasche
8.1 %
Eisengehalt
37 mg/kg
Zinkgehalt
145 mg/kg
Mangangehalt
48 mg/kg
Kupfergehalt
11 mg/kg
Jodgehalt
3.7 mg/kg
Selengehalt
0.06 mg/kg
Weitere Suchbegriffe: katzenfutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,72*
€ 10,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,69*
€ 10,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,32*
€ 9,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,85*
€ 9,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,25*
€ 8,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,60*
€ 7,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.