Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Royal Canin Aroma Exigent Katzen-Trockenfutter 400 g Adult Fisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Royal Canin Aroma Exigent Katzen-Trockenfutter 400 g Adult Fisch
Royal Canin Aroma Exigent Katzen-Trockenfutter 400 g Adult Fisch
Artikel-Nr.:
     CIDE3-97192224
Hersteller:
     ROYAL CANIN Tiernahrung
Herst.-Nr.:
     3182550767262
EAN/GTIN:
     3182550767262
Suchbegriffe:
Katzen-Futter
Katzen-Nahrung
Katzenfutter
Katzennahrung
Weitere Informationen:
Merkmale
Haustier-Altersstufe
Adult
Geschmack Tiernahrung
Fisch
Gewicht
400 g
Enthält Vitamine
Vitamin A, Vitamin D3
Tiernahrungszusammensetzung
Maize, dehydrated fish, animal fats, wheat, dehydrated poultry protein, maize gluten, vegetable protein isolate*, hydrolysed animal proteins, maize flour, vegetable fibres, minerals, beet pulp, yeasts and parts thereof, soya oil, fish oil, borage oil.
Lieferumfang
Anzahl
1
Nährwertangaben
Protein
33 %
Rohfasern
3.3 %
Magnesiumgehalt
50 %
Rohasche
8.2 %
Eisengehalt
38 mg/kg
Zinkgehalt
180 mg/kg
Kupfergehalt
14 mg/kg
Jodgehalt
3.4 mg/kg
Weitere Suchbegriffe: katzenfutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,71*
€ 10,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,68*
€ 10,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,30*
€ 9,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,80*
€ 9,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,28*
€ 8,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,48*
€ 6,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.