Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JBL Quantum 810 Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-C Bluetooth Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JBL Quantum 810 Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-C Bluetooth Schwarz
JBL Quantum 810 Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-C Bluetooth Schwarz
JBL Quantum 810 Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-C Bluetooth Schwarz
JBL Quantum 810 Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-C Bluetooth Schwarz
JBL Quantum 810 Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-C Bluetooth Schwarz
JBL Quantum 810 Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-C Bluetooth Schwarz
JBL Quantum 810 Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-C Bluetooth Schwarz
JBL Quantum 810 Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-C Bluetooth Schwarz
JBL Quantum 810 Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-C Bluetooth Schwarz
JBL Quantum 810 Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-C Bluetooth Schwarz
JBL Quantum 810 Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-C Bluetooth Schwarz
JBL Quantum 810 Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-97192847
Hersteller:
     JBL
Herst.-Nr.:
     JBLQ810WLBLK
EAN/GTIN:
     6925281967634
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Gaming Headset
Aktive Noise-Cancelling-Technologie, abgestimmt aufs Gaming
Das aktive Noise-Cancelling-System des kabellosen JBL Quantum 810 wurde für Gaming-Umgebungen entwickelt und blendet unerwünschte Hintergrundgeräusche aus, sodass während der Missionen keinerlei Störungen auftreten.

Sound is survival
Steige auf das kabellose JBL Quantum 810 mit Hi-Res-zertifiziertem JBL QuantumSOUND um, das selbst die kleinsten Audiodetails kristallklar wiedergibt. JBL QuantumSURROUND bietet mit der Technologie der DTS Headphone:X Version 2.0 den besten räumlichen Surround Sound für Gaming. Mit der kabellosen 2,4-GHz-Verbindung und Bluetooth-5.2-Streaming sowie einer Akkulaufzeit von 30 Stunden, die sich während des Spielens auflädt, verpasst du keine einzige Sekunde des Spiels. Das Boom-Mikrofon mit Sprachfokus und Geräuschunterdrückungstechnologie wurde speziell für das Gaming entwickelt und sorgt dafür, dass du immer gut zu verstehen bist – egal, ob du mit deinem Team Strategien besprichst oder nur eine Pizza bestellst. Stelle den Discord-zertifizierten Regler für die perfekte Balance ein und spiele den ganzen Tag und die ganze Nacht bequem durch – dank eines kleineren 2,4-GHz-Dongles und der komfortablen, mit Leder ummantelten Memoryschaum-Ohrpolster.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
87 mm
Tiefe
27 mm
Höhe
97 mm
Gewicht
410 g
Lieferanteneigenschaften
Batteriereichweite
1800 min
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Garantiekarte
Ja
Sicherheitsdatenblatt
Ja
Mitgelieferte Kabel
Audio (3,5 mm), USB
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Maximale Belastbarkeit
30 mW
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
95 dB
Treibereinheit
50 mm
Treibertyp
Dynamisch
Geräuschunterdrückungstyp
Aktiv
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Operationsschlüssel
Bluetooth-Pairing, Lautstärke +, Lautsärke -
Steuerung
Tasten
Kabellänge
1.5 m
Hintergrundbeleuchtung
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
3,5-mm-Anschluss
Ja
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, HFP
Bluetooth-Version
5.2
RF-Konnektivität
Ja
Frequenzband
2.402 - 2.480 GHz
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
1300 mAh
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
30 h
Batterieladeanzeige
Ja
Akkuladezeit
3.5 h
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Aufladequelle
USB
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Frequenz
100 - 10000 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit
-38 dB
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Unidirektional
Klappbares Mikrofon
Ja
Abnehmbares Mikrofon
Ja
Mikrofon-Geräuschunterdrückung
Ja
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,45*
€ 229,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,27*
€ 224,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,05*
€ 215,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,12*
€ 206,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,50*
€ 180,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.