Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 2-Pfosten 21HE Heavy-Duty Wandmontage Netzwerk-Rack, 19" Open Frame Server Rack mit Einstellbarer Tiefe, Wandmontage Daten-Rack für IT/AV/Patch Panele/Computer - Kä...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
StarTech.com 2-Pfosten 21HE Heavy-Duty Wandmontage Netzwerk-Rack, 19" Open Frame Server Rack mit Einstellbarer Tiefe, Wandmontage Daten-Rack für IT/AV/Patch Panele/Computer - Kä...
StarTech.com 2-Pfosten 21HE Heavy-Duty Wandmontage Netzwerk-Rack, 19" Open Frame Server Rack mit Einstellbarer Tiefe, Wandmontage Daten-Rack für IT/AV/Patch Panele/Computer - Kä...
StarTech.com 2-Pfosten 21HE Heavy-Duty Wandmontage Netzwerk-Rack, 19" Open Frame Server Rack mit Einstellbarer Tiefe, Wandmontage Daten-Rack für IT/AV/Patch Panele/Computer - Kä...
StarTech.com 2-Pfosten 21HE Heavy-Duty Wandmontage Netzwerk-Rack, 19" Open Frame Server Rack mit Einstellbarer Tiefe, Wandmontage Daten-Rack für IT/AV/Patch Panele/Computer - Kä...
StarTech.com 2-Pfosten 21HE Heavy-Duty Wandmontage Netzwerk-Rack, 19" Open Frame Server Rack mit Einstellbarer Tiefe, Wandmontage Daten-Rack für IT/AV/Patch Panele/Computer - Kä...
Artikel-Nr.:
     173-4512484
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     RACK-21U-20-WALL-OA
EAN/GTIN:
     0065030893916
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Montieren Sie Ihre Netzwerk Ausrüstung und Telekommunikationsgeräte bequem mit der einstellbaren TiefeDas RACK-21HE-20-WALL-OA 21HE Open Frame Wandschrank mit einstellbarer Tiefe ist eine hochwertige, robuste Racklösung, die einfach zu montieren und in jeder Umgebung zu installieren ist.Robuste Konstruktion und Einfache InstallationDas offene Rack verfügt über eine einstellbare Tiefe von 30,5-50,8 cm, um größere Daten-, Netzwerk- und Telekommunikationsgeräte unterzubringen. Mit einer maximalen Tiefe von 50,8 cm ermöglicht dieses Rack die Montage von Fachböden und anderem Zubehör mit genügend Freiraum an der Rückseite für das Kabelmanagement. Das Open-Frame-Design sorgt dafür, dass Ihre Geräte kühl bleiben und aus verschiedenen Winkeln leicht zugänglich sind. Die Wandbefestigungslöcher sind in einem Abstand von 30 und 40 cm (mittig montiert) angeordnet und ermöglichen eine bequeme und effektive Verankerung, so dass das Rack an praktisch jeder Wandoberfläche oder jedem Konstruktionsrahmen montiert werden kann.Inklusive MontagematerialDieses 21HE Rack enthält Vierkantmuttern M6 und Schrauben M6, damit Sie kein separates Montagematerial für Ihre Geräte beschaffen müssen. Dieses Rack kann in einem Serverraum, einem Datenschrank oder einem Büro an der Wand montiert werden und vergrößert Ihre wertvolle Stellfläche.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Muttern enthalten
Ja
Anzahl der Muttern
2
Schrauben enthalten
Ja
Anzahl von Schrauben
4
Anzahl der Schrauben
2
Anzahl der enthaltenen Unterlegscheiben
4
Wandmontageset
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Verpackungsbreite
1170 mm
Verpackungstiefe
420 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Paketgewicht
20200 g
Sonstige Funktionen
Konformität mit Industriestandards
EIA/ECA-310-E
Merkmale
Rack-Kapazität
21U
Typ
Wandmontiertes Regal
Höchstgewichtskapazität
90 kg
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stahl
Rahmentyp
offen
Produktdesign
2-Säule
Montageloch Form
Quadratisch
Gewicht und Abmessungen
Breite
504 mm
Tiefe
508 mm
Höhe
1000 mm
Gewicht
15200 g
Montagetiefe (max.)
508 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85381000
Breite des Versandkartons
1170 mm
Höhe des Versandkartons
160 mm
Weitere Suchbegriffe: HDC Modulträgerrahmen, Clip-Mutter, Käfigmutter, 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, startech käfigmutter, clip mutter, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 183,38*
€ 226,87*
pro Stück
Frei Haus
ab € 212,87*
€ 264,65*
pro Stück
Frei Haus
ab € 310,80*
€ 372,93*
14 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 349,05*
€ 406,66*
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,87*
€ 269,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,83*
€ 258,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,99*
€ 249,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,91*
€ 236,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,38*
€ 218,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.