Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 2 607 017 331 Schraubenziehereinsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 607 017 331 Schraubenziehereinsatz
Bosch 2 607 017 331 Schraubenziehereinsatz
Bosch 2 607 017 331 Schraubenziehereinsatz
Artikel-Nr.:
     7EW-SA6949509219589
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 607 017 331
EAN/GTIN:
     6949509219589
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Bit-Halter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
252 mm
Gewicht
768 g
Lieferumfang
Adapter im Lieferumfang enthalten
Ja
Ratsche enthalten
Ja
Bithalter
Ja
Anzahl Fassungen
1
Merkmale
Anzahl der bits
27 Stück(e)
Schraubendreher-Bits enthalten
Hex (metrisch), Mutterndreher, Torq-Set
Phillips Schraubendreher-Bits
PH 1, PH 2, PH 3
Pozidriv Schraubendreher-Bits
PZ 1, PZ 2, PZ 3
Schlitz-Schraubendreherbits (metrisch)
4,5,6 mm
Torx-Schraubendreherbits
T10, T15, T20, T25, T30
Sechskant-Schraubendreherbits (metrisch)
3,4,5,6 mm
Schraubendreher-Bits Größe
(PH 1/2/2/3, PZ 1/2/3, SL 4/5/6, TORX 10/15/20/25/30, HEX 3/4/5/6)
Verpackungsdaten
Tragetasche
Ja
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,48*
€ 15,50*
12
pro Stück
€ 4,90*
ab € 12,56*
€ 15,91*
23 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,28*
€ 16,40*
3 Tage
unbekannt
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,74*
€ 16,94*
7 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 14,06*
€ 17,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 186,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.